Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer fischer DuoTec 10 S PH (25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-539025
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539025
EAN/GTIN:
     4048962267426
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
539025 Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec für hohe Zug- und Querlasten durch 2 Komponenten. Einfache Montage mit geringem Bohrlochdurchmesser von 10 mm und kurzem Kippelement auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Einfache Vormontage, der Dübel fällt auch ohne Schraube nicht in das Bohrloch. Kein Einschneiden und damit Schwächung der Gipskartonplatte. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt ihm seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. Bei Bohrlochtreffern in Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel. Die mitgelieferte Schraube mit Panhead ist optimal auf den Kippdübel fischer DuoTec abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff | Vollbaustoff
Dübelmaterial:
Kunststoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke Anbauteil:
27 mm
Max. Plattendicke:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubhaken, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, 539025, fischer fischer DuoTec 10 S PH (25), 4048962267426
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5964*
€ 0,8064*
Lager 6QTZH
650
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6119*
€ 0,8219*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,645*
€ 0,865*
2 Tage
364
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,66*
€ 0,88*
1 Tag
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6602*
€ 0,8802*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8219*
€ 0,9781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7619*
€ 0,9067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7419*
€ 0,8829
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7219*
€ 0,8591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6119*
€ 0,7282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,5475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.