| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163793298 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163793298 EAN/GTIN: 4332163793298 |
| |
|
| | |
| 4332163793298 Hebeband - Tragfähigkeit farbcodiert - 2-lagig - Schlaufen mit Polyesterverstärkung - Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert - Oberflächenschonend - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit - Minimale Drehung - DIN EN 1492-1 - Material: Polyester (PES) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge blau 8,0 t, rundschlinge, rundschlinge 8000 kg, 4332163793298, neutrale Produktlinie, Doppelmantel-Rundschlinge, 28573223, 1649106, 28573222, Anschlagmittel, 28573221, Hebezeuge, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Hebeband blau 8000 kg 5 m x 240 mm, Tragfähigkeit farbcodiert, 2-lagig, Schlaufen mit Polyesterverstärkung, Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert, Oberflächenschonend, Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit, Minimale Drehung, DIN EN 1492-1, Material: Polyester (PES), Einfachmantel-Rundschlinge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,21* | € 97,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,51* | € 97,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,33* | € 98,86* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 83,08* | € 103,13* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,67* | € 103,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,01662* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|