| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4332163793199 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4332163793199 EAN/GTIN: 4332163793199 |
| |
|
| | |
| 4332163793199 Hebeband - Tragfähigkeit farbcodiert - 2-lagig - Schlaufen mit Polyesterverstärkung - Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert - Oberflächenschonend - Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit - Minimale Drehung - DIN EN 1492-1 - Material: Polyester (PES) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge gelb 3000 kg 4 m, kranschlinge 3000 kg, kranschlinge 3000kg 4m, 4332163793199, neutrale Produktlinie, Doppelmantel-Rundschlinge, 28573223, 1649106, 28573222, Anschlagmittel, 28573221, Hebezeuge, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Hebeband gelb 3000 kg 4 m x 90 mm, Tragfähigkeit farbcodiert, 2-lagig, Schlaufen mit Polyesterverstärkung, Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert, Oberflächenschonend, Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit, Minimale Drehung, DIN EN 1492-1, Material: Polyester (PES), Einfachmantel-Rundschlinge |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 24,53* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,72* | € 24,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,91* | € 24,65* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 19,38* | € 25,53* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,50* | € 25,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00485* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|