Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 20x110mm WTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4332163364689
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     4332163364689
EAN/GTIN:
     4332163364689
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69871
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69871
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
4332163364689 Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter DIN69871
- Kegelwinkeltoleranz: AT3
- Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm²
- Härte 52 ± 2 HRC
- Kegel nach DIN 254
- Maximale Drehzahl 40000 min-1
- Optimale Einsatztemperatur 20–50 °C
- Kühlmitteldruck maximal 80 bar
- Verstellweg 10 mm
- Rundlaufgenauigkeit max. 3 µm
- Mittels 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert, der Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformug der Dehnbuchse, wodurch der Werkzegschaft gespannt wird
- Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf)
Lieferung: Hydrodehnspannfutter mit 6-kant-Quergriffschlüssel.
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanndorn, Schnellspanndorne, dehnspannfutter din 69871 spanndurchmesser 20mm, dehnspannfutter iso 7388, dehnspannfutter din 69871 sk40, 4332163364689, WTE, Hydro-Dehnspannfutter, DIN, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter, 28602713, 1654203, 28602695, Hydrodehnspannfutter, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Hydro-Dehnspannfutter DIN69871ADB SK40 20x110mm WTE, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter DIN69871, Kegelwinkeltoleranz: AT3, Zugfestigkeit von 1600 bis 1800 N/mm², Härte 52 ± 2 HRC, Kegel nach DIN 254, Maximale Drehzahl 40000 min-1, Optimale Einsatztemperatur 20–50 °C, Kühlmitteldruck maximal 80 bar, Verstellweg 10 mm, Rundlaufgenauigkeit max. 3 µm, Mittels 6-kant-Quergriffschlüssel wird Hydrauliköl durch einen Hydraulikspannsatz (Druckschraube, Druckstift, Dichtung) komprimiert, der Druck bewirkt eine gleichmäßige Verformug der Dehnbuchse, wodurch der Werkzegschaft gespannt wird, Bohrung für Datenträger/Chip (Balluf), Lieferung: Hydrodehnspannfutter mit 6-kant-Quergriffschlüssel, Hyd
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 315,64*
€ 377,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,51*
€ 377,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,79*
€ 378,99*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 340,20*
€ 385,41*
Lager 6QTZH
725
Frei Haus
ab € 455,35*
€ 502,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,67*
€ 598,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,16*
€ 585,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,33*
€ 559,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,21*
€ 552,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,35*
€ 541,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.