| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784751735 Herst.-Nr.: 4317784751735 EAN/GTIN: 4317784751735 |
| |
|
| | |
| 4317784751735 Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter - ISO 7388-1 (DIN 69871) - Kegelwinkel-Toleranz AT3 - Rundlaufgenauigkeit 0,003 mm bei 2,5xD - Balluff-Chip-Bohrung - Gewuchtet G2,5 / 25.000 min-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dehnspannfutter din 69871 sk40, dehnspannfutter iso 7388, 4317784751735, FORTIS, Spannfutter, Hydrodehnspannfutter, SK, 28602696, 1654200, 28602695, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Hyd.Dehnspf.D69871ADB SK40 10x 80 G2, 5 Fortis, Präzisions-Hydro-Dehnspannfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Kegelwinkel-Toleranz AT3, Rundlaufgenauigkeit 0, 003 mm bei 2, 5xD, Balluff-Chip-Bohrung, Gewuchtet G2, 5 / 25.000 min-1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 148,45* | € 182,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 147,59* | € 184,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,54* | € 255,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|