| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784564793 Herst.-Nr.: 4317784564793 EAN/GTIN: 4317784564793 |
| | |
|
| | |
| 4317784564793 Edelstahlspray EE - Schützt vor Rost - Abriebfest - Haftet auf Metallen - Hohe Chemikalienbeständigkeit - Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile - Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten - Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.,EUH208: Enthält Nickel, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208: Enthält Nickel, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784564793, E-COLL, E-Coll-Edelstahlspray, Edelstahl-Spray, Edelstahlspray EE, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Edelstahlspray 400ml E-COLL EE, Schützt vor Rost, Abriebfest, Haftet auf Metallen, Hohe Chemikalienbeständigkeit, Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten, Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, EUH208: Enthält Nickel, N-[3-(Trimethoxysilyl)-propyl]-ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, 43177 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,86* | € 6,49* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 6,53* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 5,17* | € 6,68* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 6,74* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 6,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01293* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 80,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|