| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784464802 Herst.-Nr.: 4317784464802 EAN/GTIN: 4317784464802 |
| | | |
|
| | |
| 4317784464802 Silikonentferner - Langandauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden - Den Silikonentferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen - Eignet sich zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor dernachfolgenden Lackierung - Auch für Glasfaserplatten Hinweis: Langanhaltende Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, da diese sonst aufquellen können. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 08 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4317784464802, E-COLL, E-Coll-Silikonentferner, Zementschleierentferner, 28576955, 1649822, 28576920, Industriereiniger flüssig/fest, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silikonentferner 6L Kanister E-COLL, Langandauernde Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, Den Silikonentferner bei allen Anwendungen max. 5 Minuten einwirken lassen, Eignet sich zum Entfernen silikonhaltiger Politurrückstände von Teilen, die später überlackiert werden sollen sowie von Silikon-Dichtmassen und Trennmitteln vor dernachfolgenden Lackierung, Auch für Glasfaserplatten, Hinweis: Langanhaltende Einwirkung auf Gummi- und Kunststoffteile vermeiden, da diese sonst aufquellen können, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H304 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 33,9228* | € 43,7528* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,26* | € 44,19* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 34,34* | € 44,19* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 34,25* | € 44,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,30* | € 62,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 Liter (ab € 5,6538* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|