| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784349161 Herst.-Nr.: 4317784349161 EAN/GTIN: 4317784349161 |
| | | |
|
| | |
| 4317784349161 Zink-Alu Spray - Bietet höchsten Korrosionsschutz für metallische Oberflächen - Sparsam im Gebrauch, schnelltrocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar - Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender, überschweißbarer Schutzfilm - Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe - Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über +16 °C) - Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile - Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen - Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten - Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C - Farbe: Zink, hell Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,4 l | Gebinde: | Sprühdose | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | GHS: | GHS02 | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumspray, Aluspray, Auspufflackspray, Auspuffschutz-Spray, Auspuffschutzspray, Auspuffspray, Zink-Alu-Spray, Zinkschutz-Spray, Zinkspray, zinkspray e-coll 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, 4317784349161, E-COLL, Chemisch-Techn, Reparatur, Zink-Alu Spray, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Zink-Alu Spray 400ml E-COLL, Bietet höchsten Korrosionsschutz für metallische Oberflächen, Sparsam im Gebrauch, schnelltrocknend, ohne weitere Grundierung lackierbar, Widerstandsfähiger, flexibler, nicht fettender, elektrisch leitender, überschweißbarer Schutzfilm, Langzeitschutz für blanke und galvanisch beschichtete Eisenwerkstoffe, Beste Ergebnisse bei Raumtemperaturen (über +16 °C), Für Nachbesserungen beschädigter verzinkter Teile, Zum Beschichten von Schweiß- und Bohrstellen, Staubtrocken: bei Raumtemperatur nach 30 Minuten, Temperaturbeständigkeit: bis +500 °C, Farbe: Zink, hell, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druck: Ka |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,71* | € 3,58* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,40* | | | | | 3 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,38* | € 5,01* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,71* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01178* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 74,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|