Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspray 400ml E-COLL


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784349123
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349123
EAN/GTIN:
     4317784349123
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Reiniger
Edelstahlpflege
Edelstahlreiniger
Edelstahlspray
4317784349123 Edelstahlspray
- Schützt vor Rost
- Abriebfest
- Haftet auf Metallen
- Hohe Chemikalienbeständigkeit
- Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise:
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen,H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H315: Verursacht Hautreizungen
EUH208: Enthält Nickelpulver. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Sprühdose
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
GHS:
GHS02 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Nickelpulver. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlspray 400ml e-coll, edelstahlspray e-coll, edelstahlspray, 4317784349123, E-COLL, Chemisch-Techn, auftragen, 28575583, 1649621, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Edelstahlspray 400ml E-COLL, Schützt vor Rost, Abriebfest, Haftet auf Metallen, Hohe Chemikalienbeständigkeit, Zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile, Staubtrocken: bei +20 °C in 10 Minuten, Temperaturbeständigkeit: bis +300 °C, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H222: Extrem entzündbares Aerosol, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H315: Verursacht Hautreizungen, EUH208: Enthält Nickelpulver. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, Feuchtigkeitsschutzspra
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
816
24
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,10*
3 Tage
816
12
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,13*
2 Tage
852
1
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,81*
Lager 6QTZH
456
12
€ 6,99*
ab € 5,15*
€ 6,88*
5 Tage
851
1
€ 4,30*
ab € 4,59*
€ 6,93*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Dosen
€ 6,88*
€ 8,19
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Dose
ab 7500 Dosen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Dose
1 Dose enthält 400 Milliliter (ab € 0,01288* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen
Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 82,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.