| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784234412 Herst.-Nr.: 4317784234412 EAN/GTIN: 4317784234412 |
| | | |
|
| | |
| 4317784234412 Rohrgewindekleber, niedrigfest-mittelviskos - Spezial-Gewindesicherung - Ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen - Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden - Bietet zusätzlich Schutz vor Korrosion - Silikonfrei - Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien - Max. Gewinde M56 - Spaltfüllvermögen 0,3 mm - Viskosität: 15000–25000 mPa.s - Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtungskleber ecoll, dichtungskleber, schraubensicherung niedrigfest, 4317784234412, E-COLL, E-Coll-Kleber, Rohrgewindekleber, niedrigfest-mittelviskos, 28576063, 1649748, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Rohrgewindekleber 50g niedrigf-mittelviskosE-COLL, Spezial-Gewindesicherung, Ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen, Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden, Bietet zusätzlich Schutz vor Korrosion, Silikonfrei, Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien, Max. Gewinde M56, Spaltfüllvermögen 0, 3 mm, Viskosität: 15000–25000 mPa.s, Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H335: Kann die Atemwege reizen, 431778 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,90* | € 13,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,69* | € 14,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,63* | € 14,10* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,9087* | € 14,4287* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,10909* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|