Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubensicherung hochfest, grün, 40g INBUS®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260674174360
Hersteller:
     INBUS
Herst.-Nr.:
     4260674174360
EAN/GTIN:
     4260674174360
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
4260674174360 Schraubensicherung, hochfest
- Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M20)
- Hochfest
- Mittelviskos
- Handfest: nach ca. 2 – 10 Min. bei aktiven Werkstoffen, nach ca. 10 – 30 Min. bei passiven Werkstoffen
- Endfest: nach ca. 8 Stunden
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung inbus 40 g, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, 4260674174360, INBUS, hochfest, 28576099, 1649752, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schraubensicherung hochfest, grün, 40g INBUS®, Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M20), Mittelviskos, Handfest: nach ca. 2 – 10 Min. bei aktiven Werkstoffen, nach ca. 10 – 30 Min. bei passiven Werkstoffen, Endfest: nach ca. 8 Stunden, Gefahrenhinweise:, EUH210:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16.934,31*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1.411,1925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17.229,94008*
€ 20.503,6287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17.129,75004*
€ 20.384,40255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16.934,31*
€ 20.151,8289
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.