| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4260674174353 Herst.-Nr.: 4260674174353 EAN/GTIN: 4260674174353 |
| | | |
|
| | |
| 4260674174353 Schraubensicherung, mittelfest - Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M36) - Mittelfest - Hochviskos - Handfest: nach ca. 2 – 10 Min. bei aktiven Werkstoffen, nach ca. 10 – 30 Min. bei passiven Werkstoffen - Endfest: nach ca. 8 Stunden Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung inbus 40 g, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, 4260674174353, INBUS, mittelfest, 28576099, 1649752, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Schraubensicherung mittelfest, blau, 40g INBUS®, Universell anwendbar bei Gewindeverbindungen aus Metall (M6 - M36), Hochviskos, Handfest: nach ca. 2 – 10 Min. bei aktiven Werkstoffen, nach ca. 10 – 30 Min. bei passiven Werkstoffen, Endfest: nach ca. 8 Stunden, Gefahrenhinweise:, EUH210: |
| | |
| |