Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn Mini BR 93700 Flügelgriff, IG/IG G 1/2", PN 12, Aluminium BEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4260008242857
Hersteller:
     BEE
Herst.-Nr.:
     4260008242857
EAN/GTIN:
     4260008242857
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
4260008242857 Kugelhahn 93700 IG/IG
- Gehäuse mit Sechskantprofil
- Beidseitig Innengewinde
- Mit Flügelgriff
- Geeignet für Druckluft, Brauchwasser, Kraftstoffe, Öl und Wasser-Glykol-Mischungen
- Material Gehäuse: Aluminium
- Material Kugel: Messing
- Material Kugeldichtung: PTFE
- Material Schaltwelle: Messing CW617N
- Material Spindeldichtung: Fluorkautschuk
- Material Griff: Polyamid, schwarz
- Betriebsdruck bei 20 °C: max. 12 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck)
Weitere Suchbegriffe: Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, flügelgriff kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn innengewinde/innengewinde, 4260008242857, Bee, Kugelhahn 93700 IG/IG, 28591029, 1652285, 28591028, Ventil- und Absperrorgane, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kugelhahn Mini BR 93700 Flügelgriff, IG/IG G 1/2", PN 12, Aluminium BEE, Gehäuse mit Sechskantprofil, Beidseitig Innengewinde, Mit Flügelgriff, Geeignet für Druckluft, Brauchwasser, Kraftstoffe, Öl und Wasser-Glykol-Mischungen, Material Gehäuse: Aluminium, Material Kugel: Messing, Material Kugeldichtung: PTFE, Material Schaltwelle: Messing CW617N, Material Spindeldichtung: Fluorkautschuk, Material Griff: Polyamid, schwarz, Betriebsdruck bei 20 °C: max. 12 bar, Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +90 °C (je nach Betriebsdruck), Kugel-Hahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
93
€ 6,99*
ab € 2,85*
€ 4,31*
1 Tag
70
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,36*
5 Tage
70
€ 4,30*
ab € 2,94*
€ 4,52*
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 4,59*
1 Tag
70
€ 8,50*
ab € 3,42*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.