| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4251058701487 Herst.-Nr.: 4251058701487 EAN/GTIN: 4251058701487 |
| |
|
| | |
| 4251058701487 Universal-Leckmengenmessgerät UM-800 Set 3 - Für alle Messungen an der Gas- und Wasserleitung - Digitalanzeige - Durchfluss-Sensor - Messung von der Therme aus gegen die Strömungsrichtung - Absolutdrucksensoren - Belastungsprüfung und Dichtheitsprüfung an neuen Gasleitungen der Haus-Inneninstallation - Direkte Messung der Leckrate (Gebrauchsfähigkeit) an in Betrieb befindlichen Leitungen mit Hilfe der Gasblase und dem eingebauten Druckminderer Lieferumfang: Universalmessgerät UM-800, Tragegurt mit Sicherheitsverschlüssen, 2x Anschlussschlauch 2x (Eingang / Ausgang), Adapter-Schlauchstück für Püfnippel, Handpumpe 150 mbar/1bar, 0,3 m Hochdruckschlauch für Pumpe, T-Stück für Anschluss Pumpe/Gerät/Leitung, steckbarer Kugelhahn, 1,5 m Hochdruckschlauch für Geräteanschluss, Gewinde-Anschlussstopfen 1/2"+3/4", GV-100 Gasversorgung, Gasvorratsblase, in L-BOXX mit Hartschaumeinlage. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28595072, 1652946, 28595064, Gasprüftechnik, 28595034, Prüf- und Messgeräte, 28593804, Messtechnik, 1 Leckmengenmessgerät UM-800 Set 2 ..., Für alle Messungen an der Gas- und ..., Digitalanzeige, Durchfluss-Sensor, Messung von der Therme aus gegen di..., Absolutdrucksensoren, Belastungsprüfung und Dichtheitsprü..., Direkte Messung der Leckrate (Gebra..., Lieferumfang: Universalmessgerät UM..., Tragegurt mit Sicherheitsverschlüss..., 2x Anschlussschlauch 2x (Eingang / ..., Adapter-Schlauchstück für Püfnippel, Handpumpe 150 mbar/1bar, 0, 3 m Hochdruckschlauch für Pumpe, T-Stück |
| | |
| |