| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4057278005554 Herst.-Nr.: 4057278005554 EAN/GTIN: 4057278005554 |
| | |
|
| | |
| 4057278005554 Pattex® Kleben statt Bohren - Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen - Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen) - Lösemittelfrei - Einfach, ohne unhandliches Werkzeug - Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher - Sauber, ohne Staub und Schmutz - Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe - Für innen und außen - Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pattex montagekleber kartusche, wasserbasierender klebstoff, montagekleber kartusche, 4057278005554, Pattex®, Pattex®-Klebstoff, Kleber, Pattex® Kleben statt Bohren, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar Kartusche 290 g, Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä, Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen), Lösemittelfrei, Einfach, ohne unhandliches Werkzeug, Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher, Sauber, ohne Staub und Schmutz, Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe, Für innen und außen, Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, 40572780 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,04* | € 10,43* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 8,43* | € 10,48* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 10,59* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,02* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,11* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 290 Gramm (ab € 0,02907* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 125,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|