| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4057278001747 Herst.-Nr.: 4057278001747 EAN/GTIN: 4057278001747 |
| | | |
|
| | |
| 4057278001747 Pattex® Kleben statt Bohren - Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen - Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen) - Lösemittelfrei - Einfach, ohne unhandliches Werkzeug - Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher - Sauber, ohne Staub und Schmutz - Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe - Für innen und außen - Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, pattex montagekleber tube, dichtmasse tube, loctite dichtmasse, 4057278001747, Pattex®, Pattex®-Klebstoff, Kleber, Pattex® Kleben statt Bohren, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Kleben statt Bohren wasserresistent Tube 142g, Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. Ä, Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen), Lösemittelfrei, Einfach, ohne unhandliches Werkzeug, Leise, ohne Bohrlärm und lästige Bohrlöcher, Sauber, ohne Staub und Schmutz, Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe, Für innen und außen, Verarbeitungstemperatur: mindestens +10 °C, Gefahrenhinweise:, EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 6,24* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,38* | € 6,44* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 4,51* | € 6,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,75* | € 6,71* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 142 Gramm (ab € 0,03346* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|