| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4054631180033 Herst.-Nr.: 4054631180033 EAN/GTIN: 4054631180033 |
| |
|
| | |
| 4054631180033 Präzisions-Spannzange GERC25-B – System ER - DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499) - System ER25 - Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm - Sämtliche Längskanten verrundet - Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E Hinweis: Die Spanndurchmesser-Überbrückung ist 1 mm (unter Ø 2 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GER 32 F 470 E16). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, er spannzangen fahrion, spannfutter er din 69880, 4054631180033, FAHRION®, Präzisionsspannwerkzeug, Zangenfutter, Präzisions-Spannzange GERC25-B – System ER, 28602796, 1654216, 28602795, Spannzangen und Muttern, 28602530, Werkzeugaufnahmen, 28602090, Spanntechnik, 1 Spannzange DIN6499B 430E GERC25 2, 5mm FAHRION, DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499), System ER25, Oberflächenrauigkeit: RA < 1, 6 µm, Sämtliche Längskanten verrundet, Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm, Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E, Hinweis: Die Spanndurchmesser-Überbrückung ist 1 mm (unter Ø 2 mm = 0, 5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GER 32 F 470 E16), 6499, Spannzangenfutter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,06* | € 27,00* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,01* | € 27,01* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,99* | € 27,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,88* | € 30,59* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 23,97* | € 31,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|