Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller Garten 30 m 6 bar 1/2", Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4053569100991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569100991
EAN/GTIN:
     4053569100991
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
4053569100991 Schlauchaufroller, Garten
- Anschlüsse passend zu den Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller
- Geschlossenes Kunststoffgehäuse, witterungsbeständig
Lieferung: Inklusive verstellbarer Multifunktionsdüse und Wasserschlauch
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller 30m, schlauch trommel, 4053569100991, neutrale Produktlinie, Aufroller, Garten, 28591283, 1652370, 28591242, Schlauchordnungssysteme, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Schlauchaufroller Garten 30 m 6 bar 1/2", Spule, Anschlüsse passend zu den Wasserarbeitsgeräten führender Hersteller, Geschlossenes Kunststoffgehäuse, witterungsbeständig, Lieferung: Inklusive verstellbarer Multifunktionsdüse und Wasserschlauch, Gartenschlauchaufroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,45*
€ 312,05*
Lager 6QTZH
737
Frei Haus
ab € 311,41*
€ 368,45*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,45*
€ 438,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,97*
€ 436,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,55*
€ 421,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,25*
€ 406,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.