Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4049645320254 Herst.-Nr.: 4049645320254 EAN/GTIN: 4049645320254 |
| |
|
| | |
| 4049645320254 Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS, für die Holzindustrie, leicht - Leichte Ausführung - Hochflexibel und stauchbar 3:1 - Abriebfest - Mikrobenfest - Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit - Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung - Explosionsgefährdeter Bereich - Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk - Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende) - Faltenbalg, Kompensator - Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 - Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) - Erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG - Gemäß DIN 26057 Typ 1 - RoHS konform - Werkstoff: patentierter PROTAPE®-Folienschlauch - Verstärkung: in der Wandung eingebetteter Federstahldraht - Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR®) - Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschlauch, Stopperschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, antistatischer schlauch, abriebfester schlauch 5m, 4049645320254, Norres, NORRES-Förderschlauch, Absaug-/Gebläseschlauch TIMBERDUC® PUR 531 AS, für die Holzindustrie, leicht, 28591308, 1652344, 28591303, Schläuche für Feststoffmedien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Absaugschlauch TIMBERDUC PUR 531 AS 60mm 5m, Leichte Ausführung, Hochflexibel und stauchbar 3:1, Abriebfest, Mikrobenfest, Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung, Explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne: Holzindustrie, Möbelproduktion, Sägewerk, Holzstaubabsaugung: CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, Kompensator, Schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zu |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 10,128* | € 12,938* | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 12,21* | € 15,38* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 15,72* | € 15,72* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 12,78* | € 16,14* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 54,49* | € 68,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|