Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch AQUAPAL KTW-BWGL EN16421, 25x4,5mm, 1", 40m


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4045998169519
Hersteller:
     Continental
Herst.-Nr.:
     4045998169519
EAN/GTIN:
     4045998169519
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
4045998169519 Trinkwasserschlauch AQUAPAL®
- Geeignet für VE-Wasser
- Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke
- Öl- und fettbeständig Decke
- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Camping- und Caravanbedarf
- Befüllen von Trinkwasserbehältern
- Großküchen
- Kommunale Notversorgungsleitungen
- Veranstaltungen im Freien
- Katastrophenschutz
- Flughäfen
- Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser
- KTW-Leitlinie ”Rohre”, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS
- Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011
- Entspricht den Anforderungen der FDA (21 CFR 177.2600)
- Seele: Fluorkunsttoff, geruchs- und geschmacksneutral, glatt, homogen, weichmacherfrei, transparent
- Einlage: synthetische Garne
- Decke: NBR, stoffgemustert, blau
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)
- Trinkwasserzulassung: Kalt- und Warmwasser bis +60 °C
- Farbe/Kennzeichnung: axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund, "Continental AQUAPAL.de Trinkwasserschlauch / Potable Water PN20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW "DVGW Symbol" / WRAS / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany"
Weitere Suchbegriffe: 4045998169519, Continental®, Schlauch, Trinkwasserschlauch AQUAPAL®, 28591342, 1652346, 28591329, Schläuche für flüssige Medien, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Trinkwasserschlauch AQUAPAL KTW-BWGL EN16421, 25x4, 5mm, 1", 40m, Geeignet für VE-Wasser, Ozon-, witterungs-, UV-beständige Decke, Öl- und fettbeständig Decke, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Camping- und Caravanbedarf, Befüllen von Trinkwasserbehältern, Großküchen, Kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien, Katastrophenschutz, Flughäfen, Erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser, KTW-Leitlinie ”Rohre”, DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS, Entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011, Entspricht den Anforderungen der FDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.286,53*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 32,16325* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.502,86*
€ 1.788,40
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.482,87*
€ 1.764,62
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.389,65*
€ 1.653,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.338,59*
€ 1.592,92
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.286,53*
€ 1.530,97
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.