| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4031372801809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031372801809 EAN/GTIN: 4031372801809 |
| |
|
| | |
| 4031372801809 PE-Bändchengewebeplane, naturweiß - Mit Rand und Ösen - Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, absolut wasserdicht, nicht UV-beständig - 12 x 12 Bändchen/Inch² - 160 g/m², zzgl. Beschichtung - Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm - Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m - Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4031372801809, neutrale Produktlinie, Planen, Gewebeplanen, PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß, 28568106, 1647948, 28568103, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 3 x 4 m, naturweiß, Mit Rand und Ösen, Plane aus Polyethylen-(PE)-Bändchengewebe, beidseitig PE-beschichtet, absolut wasserdicht, nicht UV-beständig, 12 x 12 Bändchen/Inch², 160 g/m², zzgl. Beschichtung, Reißfestigkeit ca. 515 N/5cm, Komplett mit eingesäumter Polypropylen-Schnur als Randverstärkung sowie Aluösen im Abstand von 1 m, Jede Plane ist einzeln verpackt (PE-Beutel), Plane, Gewebeplane |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,22* | € 20,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,24* | € 20,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,21* | € 20,45* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,65* | € 21,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 15,86* | € 21,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,32167* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|