| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030477006553 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4030477006553 EAN/GTIN: 4030477006553 |
| |
|
| | |
| 4030477006553 Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN - Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel - Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet - DIN 73411 Ausg. Juli 1979 - Seele: EPDM, glatt - Decke: EPDM, stoffgemustert - Sicherheitsfaktor: 4:1 - Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C - Farbe: schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030477006553, neutrale Produktlinie, Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN, 28591232, 1652342, 28591229, Förderschläuche, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kühlw.schl. Radiacord/DIN100 x 6, 0 mm 20 meter STRECKE, Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel, Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet, DIN 73411 Ausg. Juli 1979, Seele: EPDM, glatt, Decke: EPDM, stoffgemustert, Sicherheitsfaktor: 4:1, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C, Farbe: schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 47,20* | € 52,23* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 47,806* | € 52,466* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 47,81* | € 52,47* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 50,44* | € 59,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 919,84* | € 998,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|