Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlw.schl. Radiacord/DIN40 x 5,0 mm 40 meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477006430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477006430
EAN/GTIN:
     4030477006430
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
teguma kühlwasserschlauch
kühlerschlauch
4030477006430 Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN
- Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel
- Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet
- DIN 73411 Ausg. Juli 1979
- Seele: EPDM, glatt
- Decke: EPDM, stoffgemustert
- Sicherheitsfaktor: 4:1
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4030477006430, neutrale Produktlinie, Kühlwasserschlauch Radiacord®/DIN, 28591232, 1652342, 28591229, Förderschläuche, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Kühlw.schl. Radiacord/DIN40 x 5, 0 mm 40 meter STRECKE, Beständig gegen die meisten Frostschutzmittel, Als Heißwasser- und Kühlmittelschlauch geeignet, DIN 73411 Ausg. Juli 1979, Seele: EPDM, glatt, Decke: EPDM, stoffgemustert, Sicherheitsfaktor: 4:1, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +130 °C, Farbe: schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
20880
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,794*
€ 22,304*
1 Tag
112
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 23,15*
10 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,581*
€ 23,151*
5 Tage
160
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 23,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,80*
ab € 18,72*
€ 24,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 22,304*
€ 26,54176
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,794*
€ 23,55486
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 892,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Teguma
3117010000-40
ab € 3,14*
Ähnlich
Teguma
3117018000-40
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.