| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4024596076146 Herst.-Nr.: 4024596076146 EAN/GTIN: 4024596076146 |
| | |
|
| | |
| 4024596076146 Weicon® Flex+bond Flüssig - Selbst glättende, 1-komponentige Masse für Verguss- und Beschichtungsarbeiten bis max. 10 mm Schichtstärke - Härtet geruchsneutral aus, basiert auf MS-Polymer und ist frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen - Für Vergussarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronikindustrie - Für das Vergießen von Kabelverbindungen - Für Arbeiten in der Dämm- und Isoliertechnik - Im Metall-, Behälter-, Apparate- und Armaturenbau - In der Lüftungs- und Klimatechnik Hinweis: In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) bis 12 Monate haltbar Gefahrenhinweise: EUH210: auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,085 l | Farbe: | weiß | Gefahrenhinweise: | EUH210: auf Anfrage erhältlich. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: weicon ms-polymer kleber, vergussmasse, 4024596076146, Weicon®, Oberflächenreparaturset, Reparaturset, Weicon® Flex+bond Flüssig, 28576300, 1649768, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Flex+Bond Flüssig 85 ml weiß Weicon, Selbst glättende, 1-komponentige Masse für Verguss- und Beschichtungsarbeiten bis max. 10 mm Schichtstärke, Härtet geruchsneutral aus, basiert auf MS-Polymer und ist frei von Lösemitteln, Isocyanaten und Silikonen, Für Vergussarbeiten in der Elektrotechnik und Elektronikindustrie, Für das Vergießen von Kabelverbindungen, Für Arbeiten in der Dämm- und Isoliertechnik, Im Metall-, Behälter-, Apparate- und Armaturenbau, In der Lüftungs- und Klimatechnik, Hinweis: In ungeöffnetem Zustand und Lagerung bei Normalklima (+23°C und 50 % rel. Luftfeuchte) bis 12 Monate haltbar, Gefahrenhinweise:, EUH210: |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,30* | € 8,19* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,34* | € 8,71* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,56* | € 9,43* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 9,47* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,25* | € 12,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 85 Milliliter (ab € 0,12059* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 153,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|