| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4024596000912 Herst.-Nr.: 4024596000912 EAN/GTIN: 4024596000912 |
| | | |
|
| | |
| 4024596000912 Weicon® Anti-Seize Montage-Spray - Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung - Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive - Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“) - Als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H222: Extrem entzündbares Aerosol,H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | GHS 09 | Gefahrenhinweise: | H222: Extrem entzündbares Aerosol | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Schweiß-Primer, Schweißprimer, Schweißtrennmittel, Schweißtrennspray, Trennmittel, weicon schweißtrennmittel, schweißtrennspray 400 ml, schweißtrennspray, 4024596000912, Weicon®, Anti-Seize, Weicon® Anti-Seize Montage-Spray, 28578189, 1650009, 28578079, Technische Wartungsaerosole, 28577952, Wartungsmaterial, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Anti-Seize 400 ml Montagespray ASA-400 Weicon, Hochtemperaturbeständig und hat eine außergewöhnlich gute Trennwirkung, Optimal aufeinander abgestimmte Feststoffanteile sowie ausgewählte Additive, Schützt vor Korrosion, Festfressen und Verschleiß, stick-slip-Erscheinungen, Oxidation und Passungsrost und elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“), Als Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile, Hinweis: Behälter dicht geschlossen halten. Nicht zusammen mit Oxidationsmitteln lagern. Trocken und bei Raumtemperatur lagern. Original verschlossene Gebinde sind 24 Monate lagerstabil, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H229: Behälter steht unter Druc |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 8,00* | € 10,44* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,40* | € 13,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,59* | € 14,15* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 11,54* | € 14,35* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 17,59* | € 21,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04398* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|