| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933021776 Herst.-Nr.: 4015933021776 EAN/GTIN: 4015933021776 |
| |
|
| | |
| 4015933021776 Kugelauslaufventil Chromstahl mit Hebel-Schließsicherung - Hebel-Schließsicherung - Schraube mit U-Scheibe und Spindel mit 2 O-Ringen NBR - Chromstahl Kugel mit Dichtringen PTFE - Schlauchverschraubung mit Flachdichtring NBR - Chromstahl Hebel kunststoffumspritzt PVC blau - Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +80 °C, Luft von –15 °C bis +110 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, ablassventil 3/4", ablassventil, ablaßhahn stahl, 4015933021776, GEKA, Gartenbewässerung, Kugel-Auslaufventil, Kugelauslaufventil m. Hebelschließsicherung, 28584685, 0, 28584679, Kugelhähne/Auslaufventile, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 Kugelauslaufventil 3/4" - 13mm Cr-Stahl mit blauem Griff GEKA, Kugelauslaufventil Chromstahl mit Hebel-Schließsicherung, Hebel-Schließsicherung, Schraube mit U-Scheibe und Spindel mit 2 O-Ringen NBR, Chromstahl Kugel mit Dichtringen PTFE, Schlauchverschraubung mit Flachdichtring NBR, Chromstahl Hebel kunststoffumspritzt PVC blau, Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +80 °C, Luft von –15 °C bis +110 °C |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,36* | € 34,72* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 28,41* | € 37,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 29,36* | € 38,35* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 29,29* | € 38,39* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,50* | € 38,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|