| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933001372 Herst.-Nr.: 4015933001372 EAN/GTIN: 4015933001372 |
| |
|
| | |
| 4015933001372 GEKA® plus 2000 360°-Schlauchverschraubungen, Außengewinde - 360° axial drehbar - Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick - Flachdichtend - Serienmäßig mit NBR-O-Ringen (–5 °C bis +100 °C) und V2A-Sprengringen, rostbeständig - Mit Sechskant - Einsetzbar überall dort, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme installiert werden müssen - Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche - Material: Messing CW614N - Vakuum: bis 10 m Wassersäule - Betriebsdruck: bis max. 30 bar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015933001372, GEKA®, Verschraubung, GEKA®-plus-Verschraubung, GEKA® plus 2000 360°-Schlauchverschraubungen, Außengewinde, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA plus-Schl.verschr. 2000, MS, AG G3/4", 13mmSB, 360° axial drehbar, Kein lästiger Schlauchdrall und gefährlicher Schlauchknick, Flachdichtend, Serienmäßig mit NBR-O-Ringen (–5 °C bis +100 °C) und V2A-Sprengringen, rostbeständig, Mit Sechskant, Einsetzbar überall dort, wo bewegliche Schlauch- und/oder Rohrleitungssysteme installiert werden müssen, Für Wasser-, Saug- und Hochdruckschläuche, Material: Messing CW614N, Vakuum: bis 10 m Wassersäule, Betriebsdruck: bis max. 30 bar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 9,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,28* | € 9,96* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,32* | € 9,97* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,69* | € 10,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,38* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|