| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885585121 Herst.-Nr.: 477.90B045 72 EAN/GTIN: 4014885585121 |
| |
|
| | |
| 4014885585121 Wandhaken der Serie 477- rechtwinklig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien- diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung- 65 mm tief, Rosettendurchmesser 60 mm- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle, Länge: 65, Breite: 60, Höhe: 60, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 037, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Maigrün |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wandhaken, 4014885585121, HEWI, HEWI Wandhaken Ser 477, matt, d:60mm maigrün, 477.90B045 72 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 10,37* | € 14,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,77* | € 14,80* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 10,72* | € 14,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|