Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teaköl farblos 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007141181328
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     4007141181328
EAN/GTIN:
     4007141181328
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzpflegeöl
Holzschutzmittel gegen Fäulnis
Holzschutzmittel gegen Insekten
holzpflegeöl
4007141181328 Teaköl
- Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz
- Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert
- Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug)
- Für Gartenmöbel, Terrassendecks oder Sichtschutzelemente aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern
Gefahrenhinweise:
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.,EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,5 l
Gebinde:
Kanister
Farbe:
farblos
Gefahrenhinweise:
EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4007141181328, CLOU®, Teaköl, 28577284, 1649873, 28577273, Poliermittel/Wachse, 28577187, Reparatur/Oberflächenbearbeitung, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Teaköl farblos 2, 5l, Imprägnierung und auffrischende Pflege mit UV-Schutz, Teaköl dringt tief ins Holz ein und verleiht einen offenporigen, atmungsaktiven, seidenglänzenden Oberflächenschutz, der die natürliche Maserung betont, die Wasserabweisung und Widerstandsfähigkeit erhöht, vor Austrocknung schützt und die Rissbildung vermindert, Der getrocknete Anstrich erfüllt die DIN EN 71, Teil 3 (Sicherheit von Spielzeug), Für Gartenmöbel, Terrassendecks oder Sichtschutzelemente aus Teak, Douglasie, Lärche oder anderen Hart- und Edelhölzern, Gefahrenhinweise:, EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen, EUH210:, 400714118132
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 69,68*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 57,41*
€ 69,98*
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 74,14*
1 Tag
3
3
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 75,25*
Lager 6QTZH
3
3
€ 6,99*
ab € 64,49*
€ 77,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
1 Stück enthält 2.500 Milliliter (ab € 0,0258* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 233,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alfred Clouth Lackfabrik
30755.00000.002500
ab € 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.