| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4007089019080 Herst.-Nr.: 4007089019080 EAN/GTIN: 4007089019080 |
| | | |
|
| | |
| 4007089019080 Silberfix-G Silberbronze - Zier- und Schutzanstrich mit chromglanz - Aluminium-Dauerfarbe, bis +500 °C permanent hitzefest und farbtonstabil - Keine Lebensmittelzulassung - Für Gartengrills, Motoren, Auspuffanlagen, Reflektoren an Autoscheinwerfern, Maschinen, Apparate bzw. Werkzeuge wie Öfen und Ofenrohre geeignet - Auch als silberner Zieranstrich für nicht thermisch belastete Gegenstände wie Möbel, Weihnachtsschmuck, Bilderrahmen oder Karnevalsartikel usw. möglich - Nicht zur Beschichtung von Gebäuden, ihren Bauteilen und dekorativen Bauelementen, Töpfe, Pfannen, Grillroste etc. die mit Lebensmitteln in Berührung kommen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H335: Kann die Atemwege reizen,H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS 02 | GHS 07 | Gefahrenhinweise: | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335: Kann die Atemwege reizen | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 28575561, 1649617, 28575560, Korrosions-/Elektronikschutz, 28575541, Chemische Schutzprodukte, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silberfix-G Silberbronze 125ml, Zier- und Schutzanstrich mit chromg..., Aluminium-Dauerfarbe, bis +500 °C permanent hitzefest und..., Keine Lebensmittelzulassung, Für Gartengrills, Motoren, Auspuffanlagen, Reflektoren an Autoscheinwerfern, Maschinen, Apparate bzw. Werkzeuge wie Öfen un..., Auch als silberner Zieranstrich für..., Weihnachtsschmuck, Bilderrahmen oder Karnevalsartikel ..., Nicht zur Beschichtung von Gebäuden, ihren Bauteilen und dekorativen Bau..., Töpfe, Pfannen, Grillroste etc. die mit Lebensmitte..., Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H33 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,48* | € 10,67* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,79* | € 10,78* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 8,8353* | € 10,7853* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,95* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,07069* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,853* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|