| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006825667349 Herst.-Nr.: 4006825667349 EAN/GTIN: 4006825667349 |
| |
|
| | |
| 4006825667349 Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24 Li - Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18V Batterie notwendig - Der Akku-Mitteldruckreiniger arbeitet mit 24 bar Druck und einer max. Fördermenge von 240 Liter pro Stunde - Die Sprühpistole mit regulierbarem Druck ist mit einer verstellbaren Düse (Punkt-, Breit-, Rotations-, Sprühstrahl) ausgestattet - Max. Wassertemperatur 40 °C - Max. Zulaufdruck 5 bar - Handlich, leicht und kompakt zur komfortablen Reinigung - Schnelle Reinigung leicht verschmutzter Flächen - Sprühpistole mit Druckregulierung zur Reinigung und Bewässerung - Vielfältige Anwendung dank verstellbarem Sprühstrahl - Gründliche Reinigung dank integrierter Rotordüse - Angenehme Handhabung dank ergonomischer Form mit Softgrip - Inkl. Verlängerung der Sprühlanze - Schaumsprühflasche zur sorgfältigen Reinigung - 5 Meter Saugschlauch zur Wasserentnahme aus Eimer, See, etc. - Inkl. Wasserfilter zum Schutz der Pumpe - Inkl. Netzbeutel zur Aufbewahrung des Zubehörs Lieferung: Ohne Akku und ohne Ladegerät (separat bestellen). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006825667349, Reinigungssysteme, Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/25 Li, 28588610, 28588449, Beschaffungsartikel Einhell, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Druckreinigerpistole Hypresso 18/25 Li - Solo Beschaffungsartikel, Akku-Druckreinigerpistole HYPRESSO 18/24 Li, Mitglied der Power X-Change Familie, 1 x 18V Batterie notwendig, Der Akku-Mitteldruckreiniger arbeitet mit 24 bar Druck und einer max. Fördermenge von 240 Liter pro Stunde, Die Sprühpistole mit regulierbarem Druck ist mit einer verstellbaren Düse (Punkt-, Breit-, Rotations-, Sprühstrahl) ausgestattet, Max. Wassertemperatur 40 °C, Max. Zulaufdruck 5 bar, Handlich, leicht und kompakt zur komfortablen Reinigung, Schnelle Reinigung leicht verschmutzter Flächen, Sprühpistole mit Druckregulierung zur Reinigung und Bewässerung, Vielfältige Anwendung dank verstellbarem Sprühstrah |
| | |
| |