| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3197635 Herst.-Nr.: 3197635 EAN/GTIN: 8432393282121 |
| |
|
| | |
| 3197635 Beschlagsatz für die Montage eines Push-Synchro-Schubkastens mit einer Höhe von 131 mm und einer Tiefe von 450 mm, ohne Einfassung, Rückwand und Boden. Synchronisierte Schlitten für Vollauszug. Tragfähigkeit 40 kg. Die Schienen sind für die Montage einer Synchronisationsstange geeignet (nicht im Lieferumfang enthalten). Führungen aus anthrazitgrau lackiertem Stahl. 1 Set, Tiefe 450 mm, Farbe: Grau anthrazit, Höhe: 6,5, Breite: 24, Länge: 47,5, Gewicht: 3,57Kg, Material: Stahl, Inhalt: 1 Satz Führungen, 1 Satz Seitenelemente, 1 Satz Haken zur frontalen Anbringung, Schrauben für die Montage und Montageanleitungen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |