| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-25470004504322 Herst.-Nr.: 25470004504322 EAN/GTIN: 4003530279317 |
| |
|
| | |
| 25470004504322 Fassadenschraube, 4,5 x 43 mm, 200 Stück, Fixiergewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - 25470004504322 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Wo die Senkkopfschraube für ein flächenbündiges Versenken der Schrauben flach ausgebildet ist, bietet der Linsensenkkopf eine konvexe Rundung. Je nach Schraubentyp und Oberflächen(Edelstahl, vernickelt, antik) werden diese Schrauben zu einem dekorativen Element beispielsweise im Möbelbau oder bei der Befestigung von Sockelleisten.Das Fixiergewinde besteht aus einem Hauptgewinde, welches sich in die Unterkonstruktion einsetzt und dem Unterkopfgewinde. Dieses Unterkopfgewinde sorgt dafür, dass das Deckbrett auf der Unterkonstruktion unter allen Witterungsbedingungen sicher gehalten wird. Der glatte Schaft zwischen den Gewindeteilen nimmt die Bewegungen der Diele auf. Sie müssen nie wieder Holzdielen nachverschrauben, weil sie sich lösen oder zu stark knarren!Der Begriff 4CUT steht für die vierkantige Ausformung der Schraubenspitze. Diese Kanten verdrängen die Holzfasern während des Eindrehens und schaffen Platz für den Kerndurchmesser der Schraube. Der Spreizdruck, den der Kern im Holz ausübt, wird so reduziert und ein Aufspleißen des Holzes in Randnähe verhindert. Auch das nötige Drehmoment des Akkuschraubers wird verringert, da der Kern der Schraube sich nicht ins Holz „quetschen“ muss.Die Abkürzung A2 bei unseren Edelstahlschrauben rührt von der Legierung des Stahls her. Schrauben in der Ausführung Edelstahl rostfrei A2 bieten hohen Schutz gegen Korrosion und mittlere Festigkeiten. Gering ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Seewasser und gegen Säuren. Sie werden deshalb in küstenfernen Gebieten im Außenbereich verschraubt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx-spanplattenschrauben spax, torx spanplattenschrauben, v2a torx-spanplattenschrauben, 25470004504322, SPAX®, 4, 5 x 43 mm, 200 Stück, Fixiergewinde, Linsensenkkopf, T-STAR plus T20, 4CUT, Edelstahl rostfrei A2 - Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Wo die Senkkopfschraube für ein flächenbündiges Versenken der Schrauben flach ausgebildet ist, bietet der Linsensenkkopf eine konvexe Rundung. Je nach Schraubentyp und Oberflächenbeschaffenheit (Edelstahl, vernickelt, antik) werden diese Schrauben zu einem dekorativen Element beispielsweise im Möbelbau oder bei der Befestigung von Sockelleisten.Das Fixiergewinde besteht aus einem Hauptgewinde, welches sich in die Unterkonstruktion einsetzt und dem Unterkopfgewinde. Dieses Un, 4003530279317 |
| | |
| |