| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1891170390355 Herst.-Nr.: 1891170390355 EAN/GTIN: 4003530259661 |
| |
|
| | |
| 1891170390355 GIX-B Grobgewinde, 3,9 x 35 mm, 1000 Stück, Vollgewinde, Trompetenkopf, Kreuzschlitz H2, Nadelspitze, Phosphatiert schwarz - 1891170390355 Der Kreuzschlitz-Kraftangriff bietet im Vergleich zum einfachen Schlitz-Kraftangriff den Vorteil, dass der Schraubendreher nicht mehr zur Seite herausrutschen und damit das Werkstück beschädigen kann. Den Kreuzschlitz-H-Kraftangriff integrieren wir bei unseren Fensterbauschrauben (FEX) oder Trockenbauschrauben (GIX), da hier das nötige Einschraub-Drehmoment nicht so hoch ist.Der Trompetenkopf findet sich nur bei Trockenbauschrauben für die Befestigung von Gipskartonplatten. Die konkave, trompetenartige Ausformung des Kopfes bietet genug Fläche, um die Gipsplatten an die Unterkonstruktion heranzuziehen, ohne die obere Kartonlage komplett zu durchstoßen. Die Schraubenköpfe werden etwa einen Millimeter tief in die Kartonlage eingedreht, damit sie flächenbündig gespachtelt werden können.Schrauben mit Grobgewinde formen sich ihr Gegengewinde im Holz selbst. Im Gegensatz zu Blechschrauben mit Feingewinde findet die Kraftübertragung bei Grobgewindeschrauben über die ganze Gewindelänge statt, weshalb die Gewindegänge weiter auseinander angeordnet werden können. Auch unsere Schnellbauschrauben GIX B haben ein Grobgewinde, sie werden für Ständerwerk aus Holz verwendet.Unsere Nadelspitze zeichnet sich durch eine steilere und längere Ausformung der Schraubenspitze aus. Dadurch wird ein rutschfestes und punktgenaues Ansetzen der Schraube gerade auf glatten Untergründen ermöglicht. Zusätzlich gewährleistet sie einen schnellen Anbiss in Metall- und Kunststoffprofilen.Unter Phosphatierung versteht man Aufbringen einer Phosphatschicht auf Stahlbauteile wie Schrauben. Unsere phosphatierten Schrauben GIX für den Trockenbau bieten zwei Vorteile: Zum einen ziehen sie keine Feuchtigkeit wie verzinkte Schrauben – das heißt, sie zeichnen sich nicht auf der Wandoberfläche ab. Zum zweiten bieten die phosphatierten Schraubenköpfe dem Fugenspachtel eine perfekte Haftung. GIX ist der Oberbegriff für unsere Trockenbauschrauben, die Sie ganz einfach an ihrer schwarzen Farbe erkennen. Diese Färbung ist Folge einer Phosphatierung, ein Korrosionsschutz, der dafür sorgt, dass die Schrauben keine Feuchtigkeit ziehen und sich auf der Wandoberfläche abzeichnen. Außerdem bietet die Phosphatierung am Schraubenkopf die perfekte Haftung für den nachfolgenden Fugenspachtel. Trockenbauschrauben haben einen speziellen Kopf, den Trompetenkopf. Der ist bei uns so geformt, dass er beim Eindrehen in die Trockenbau-Unterkonstruktion nicht die empfindliche Kartonschicht der Gipskartonplatten durchstößt. Die GIX Trockenbauschrauben sichern also einen perfekten Halt der Platten und lassen sich ganz einfach millimetergenau versenken. Drei Gewindearten stehen bei den Trockenbauschrauben zur Verfügung: Die GIX A mit Feingewinde ist bestens geeignet für das Verschrauben in Metallständerwerk. Die GIX B mit Grobgewinde brauchen Sie bei einem Ständerwerk aus Holz. Die GIX C ist Ihr Partner, wenn Sie Gipsfaserplatten verarbeiten. Die GIX D steht mit ihrer selbstbohrenden Spitze für sicheres Verschrauben in stärkere Metallständer bis 2 mm Materialdicke. Das bedeutet für Sie: Für jede Materialkombination im Trockenbau sind Sie mit unseren GIX Trockenbauschrauben perfekt ausgestattet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3, 9 x 35 mm, 1000 Stück, Vollgewinde, Trompetenkopf, Kreuzschlitz H2, Nadelspitze, Phosphatiert schwarz - Der Kreuzsch..., dass der Schraubendreher nicht mehr..., da hier das nötige Einschraub-Drehm..., trompetenartige Ausformung des Kopf..., um die Gipsplatten an die Unterkons..., ohne die obere Kartonlage komplett ..., damit sie flächenbündig gespachtelt..., 4003530259661 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 30,22* | € 41,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,32* | € 41,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03022* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|