| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-1208001002605 Herst.-Nr.: 1208001002605 EAN/GTIN: 4003530182327 |
| |
|
| | |
| 1208001002605 Edelstahlschraube, 10 x 260 mm, 50 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T50, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4 - 1208001002605 Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden können. Unsere Vollgewindeschrauben werden vor allem für hochbelastbare Holzverbindungen eingesetzt.Die CUT-Spitze unserer SPAX-Schrauben ermöglicht ein äußerst schnelles und effektives Eindrehen unserer Holzschrauben ohne Vorbohren. Die pfeilförmige CUT-Spitze verringert in Kombination mit dem Wellenprofil ein Spleißen und Reißen des Holzes. Darüber hinaus ermöglicht die CUT-Spitze ein sehr exaktes und rutschfestes Ansetzen der Schraubenspitze selbst auf glatten Oberflächen.Schrauben in Edelstahl rostfrei A4 können alles, was eine A2-Edelstahlschraube kann. Die höhere Legierung macht diese Schrauben aber auch noch säure- respektive seewasserbeständig. Einsatzgebiet dieser Schrauben sind vor allem Küstenregionen. Da sich in gechlortem Wasser Säure befindet, verwenden Sie ebenfalls Schrauben in Edelstahl rostfrei A4, falls Sie ein Holzdeck rund um einen Gartenpool planen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1208001002605, SPAX®, Edelstahlschraube, 10 x 260 mm, 50 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus T50, CUT-Spitze, Edelstahl rostfrei A4 - Der SPAX-typische Antrieb T-STAR plus ist ein sogenannter Innensechsrund. Durch diese Form vergrößert sich die Angriffsfläche bei unserem T-STAR plus, und die T-STAR plus-Bits sitzen optimal im Schraubenkopf. Die bestmögliche Kraftübertragung von Schrauber auf Schraube durch T-STAR plus ermöglicht ein zügiges Arbeiten, und das wesentlich effizienter als bei allen anderen Antrieben.Der Senkkopf (oder auch Flach-Senkkopf) fräst sich mit seiner polygonen Unterseite („Taschen“) eine Vertiefung in das Holz und kann deshalb ohne zusätzliches Ansenken des Schraublochs versenkt werden. Der Senkkopf schließt bündig mit der Oberfläche ab.Im Gegensatz zum Teilgewinde erstreckt sich das Vollgewinde über die gesamte Schraubenlänge. Je mehr Gewindegänge eine Schraube hat, desto größer sind die Zug- und Druckkräfte, die darüber von Schraube auf Holz abgeleitet werden kön, 4003530182327 |
| | |
| |