| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110041366 Herst.-Nr.: 110-041-366 EAN/GTIN: 4510932180368 |
| |
|
| | |
| 110041366 Lamp® DOPPELHAKEN Modell PXB-GR05-211-BL, Farbe: Schwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10,2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Hakenhaken, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 63,1, Sicherheitsfunktion , Weiches Material: anwendbare Installation: Holz, Die Haken dieser Serie sind mit weichem Silikonkautschuk überzogen und weisen eine charmante abgerundete Form auf. Mit Farben, die lebendig, aber nicht zu kräftig sind, bieten sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Innenseite der Silikonhülle ist mit einer Haltevorrichtung versehen, die ein Ablösen der Hülle verhindert. Der Sockel ist aus Edelstahl gefertigt, für ein sicheres Aufhängen der Gegenstände. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Load Capacity N, 100, Load Capacity kgf, 10.2, Extra Functions, None, Installation Type, Wall, Type, Coat Hook, Hook Material, Silicone Rubber (Q), Style, Casual, Depth, 63.1, Safety Feature, Soft Material, Applicable Installation, Wood Farbe: Schwarz, Ladungskapazität (N): 100, Ladungskapazität (KG): 10, 2, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Wand, Typ: Hakenhaken, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 63, 1, Sicherheitsfunktion, Weiches Material: anwendbare Instal..., 4510932180368, 110-041-366 |
| | |
| |