| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-110036559 Herst.-Nr.: 110-036-559 EAN/GTIN: 4510932174558 |
| |
|
| | |
| 110036559 Lamp® MAGNETHAKEN Modell PXB-GN05M-101-GR, Farbe: Grau, Ladekapazität N, 10, Ladungskapazität (KG): 1.1, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Magnet, Typ: Standard, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 35, Sicherheitsfunktion, Weiches Material, Das Design erinnert an junge Zweige, bietet unterschiedliche warme Farben und wurde durch die Naturräume Nordeuropas inspiriert. Hergestellt aus sorgfältig ausgesuchtem Holz und von Hand bearbeitet. Die Innenseite der Silikonhülle bietet eine Anti-Rutsch-Funktion, mit der ein versehentlichen Abrutschen der Hülle deutlich reduziert wird. Auch auf Gipskartonplatten verwendbar. Bestellungen über 300 Stück (1 Charge) können in Sonderfarben angefordert werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 110036559, Sugatsune®, Colour, Grey, Load Capacity N, 10, Load Capacity kgf, 1.1, Extra Functions, None, Installation Type, Magnet, Type, Standard, Hook Material, Silicone Rubber (Q), Style, Casual, Depth, 35, Safety Feature, Soft Material Farbe: Grau, Ladekapazität N, Ladungskapazität (KG): 1.1, zusätzliche Funktionen: keine, Installationstyp: Magnet, Typ: Standard, Haken / Material: Silikongummi (Q), Stil: lässig, Tiefe: 35, Sicherheitsfunktion, Weiches Material, 4510932174558, 110-036-559 |
| | |
| |