Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall TZ 370 TotalSecure Essential Edition (02-SSC-6817)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SonicWall TZ 370 TotalSecure Essential Edition (02-SSC-6817)
SonicWall TZ 370 TotalSecure Essential Edition (02-SSC-6817)
Artikel-Nr.:
     6QLEB-9743597000
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-6817
EAN/GTIN:
     0758479268178
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
hardware-firewall
SonicWall TZ370. Firewall throughput: 3 Gbit/s, VPN throughput: 1,3 Gbit/s, IPS/IDS Durchsatz: 1500 Mbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Ethernet LAN Datentransferraten: 1000 Mbit/s. AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, Eingangsstrom: 3 A. Breite: 35 mm, Tiefe: 135 mm, Höhe: 190 mm Allgemein Firewall Ja IPS/IDS Durchsatz 1500 Mbit/s Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS Übertragungstechnik Verkabelt Ethernet LAN Datentransferraten 1000 Mbit/s AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Eingangsstrom 3 A Breite 35 mm Tiefe 135 mm Höhe 190 mm Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik Verkabelt USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A 2 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 8 Ethernet LAN Datentransferraten 1000 Mbit/s Anzahl der Konsolen-Ports 1 Energie AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz Eingangsstrom 3 A Datenübertragung Firewall-Durchsatz 3 Gbit/s VPN-Durchsatz 1,3 Gbit/s IPS/IDS Durchsatz 1500 Mbit/s Maximale Verbindungen (DPI) 200000 Maximale Verbindungen (SPI) 900000 Maximum firewall Verbindungen 900000 Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde 9000 VoIP Ja Lastausgleich Ja Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 - 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 5 - 95 % Sicherheit DDoS-Schutz Ja Deep Packet Inspection (DPI) Ja Firewall Ja Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI) Ja Gewicht und Abmessungen Breite 35 mm Tiefe 135 mm Höhe 190 mm Netzwerk Anzahl VPN-Tunnels 100 Statische Route Ja DHCP-Server Ja Quality of Service (QoS) Support Ja Management-Funktionen LED-Anzeigen Ja URL-Filterung Ja Protokolle Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS Logistikdaten Warentarifnummer (HS) 85176990 Sonstige Funktionen Firewall Durchsatz 3000 Mbit/s VPN Durchsatz 1300 Mbit/s }
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QLEB
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 874,53*
€ 963,67*
Frei Haus
ab € 983,12*
€ 1.078,28*
€ 6,90*
ab € 1.205,33*
€ 1.325,96*
Preise: Lager 6QLEB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,67*
€ 1.146,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,97*
€ 1.139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,34*
€ 1.123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,40*
€ 1.095,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,53*
€ 1.040,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QLEB
Versand: Lager 6QLEB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.