Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6QLEB-4893183000 Herst.-Nr.: 9PX2200IRTBP EAN/GTIN: 0743172081490 |
|
|
|  |  |
 | Eaton 9PX2200IRTBP. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 2200 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 7 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 10 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 3U. Breite: 440 mm, Tiefe: 485 mm, Höhe: 130 mm } |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.561,44* | € 1.668,01* |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,93* | ab € 1.569,90* | € 1.669,19* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.556,14* | € 1.669,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.588,96* | € 1.700,50* |  |  |  | Lager 6QLEB | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.642,66* | € 1.750,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6QLEB |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6QLEB |  | Versand: Lager 6QLEB |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QLEB | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|