Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Verpackungsetikett
>
Verpackungsetikett Oben
>
Artikel
Transportkennzeichen Pfeile "oben" rot, 85 x 115 mm, Papier
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
6L3YQ-DR645S0710
Hersteller:
DR-Label
Herst.-Nr.:
DR645S0710
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Oben
Verpackungsetikett Oben
Verpackungskennzeichen Oben
packstückorientierung oben
Transportkennzeichen Pfeile oben rot
nach den aktuellen IATA-Gefahrgutvorschriften
Weitere Informationen:
Material:
Papier, selbstklebend
Format:
85 x 115 mm
Verpackungseinheit:
1
... >
Lager 6L3YQ
>
Transportkennzeichen
>
Transportkennzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber
,
Gefahrgutetiketten
,
Gefahrgutzettel
,
Gefahrgutlabel
,
Gefahrengutlabel
,
Gefahrengutaufkleber
,
Gefahrengutetikett
,
Gefahrgutaufkleber
,
Gefahrgutkennzeichnung
,
Transportkennzeichen
,
Pfeile rot
,
oben
,
IATA
,
Versandaufkleber
,
Doppelpfeile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,2148*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR471S0710 Pfeil oben 74x105mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR471S0710
€ 0,04014*
Ähnlich
DR-Label Versandetikett DR472S0710 Glas 74x105mm 500St.
Dössel & Rademacher
DR472S0710
€ 0,0417*
Ähnlich
Transportkennzeichen Glas "Vorsicht zerbrechlich", 74 x 105 mm, PE-Folie
DR-Label
DR472P0710
€ 0,2694*
Ähnlich
Transportkennzeichen Pfeile "oben", 74 x 105 mm, PE-Folie, selbstklebend
DR-Label
DR471P0710
€ 0,2694*
Ähnlich
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, Papier
DR-Label
DR470S0710
€ 0,2148*
Ähnlich
Transportkennzeichen Regenschirm "Vor Nässe schützen", 74 x 105 mm, PE-Folie
DR-Label
DR470P0710
€ 0,2694*
Ähnlich
Transportkennzeichen Sonne "Keep away from heat" 74 x 105 mm Papier
DR-Label
DR219S0710
€ 0,2148*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.