Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB12-35 mit Honda-Motor GX160, 12 kN Zentrifugalkraft, inkl. Transporträder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB12-35
Rüttelplatte vorwärtslaufend PCB12-35
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-63008
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63008
EAN/GTIN:
     9004853630088
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
elmag rüttelplatte
  • Perfekte Verdichter für die verschiedensten Einsatzbereiche
  • Hohe Verdichtung kombiniert mit einfacher Bedienung
  • Geeignet für die Verdichtung von granularem und gemischtem Material, sowie warmen / kaltem Asphalt oder Betonstein
  • Maschinenhöhe von nur 67 cm (mit umgelegtem Schutzbügel). Passt in jeden Kombi.
  • Serienmäßig mit Radsatz
  • Optional: Gummimatte zum Schutz von Pflastersteinen & Wasserberieselung für Asphalt
Weitere Informationen:
Zentrifugalkraft:
12 kN
Max. Geschwindigkeit:
26 m/min
Flächenverdichtung:
546 m²/h
Motortyp:
GX160
Leistung:
5 kW
Plattengröße:
350x550 mm
Optionaler Wassertank:
11 l
Vibrationsfrequenz:
93 Hz
Schallpegel:
105 LWA
Gewicht:
75 kg
Ursprungsland:
IN
Paketdiensfähig:
NEIN
Rüttelplatte vorwärtslaufend:
Die Rüttelplatten der PC- Serie sind für jegliche Arten der
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.190,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.