Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 20WD-AVR-ECO nur für Hausbetrieb, IP44, 1500UpM, bürstenlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 20WD-AVR-ECO
Zapfwellen-Stromerzeuger SEZN 20WD-AVR-ECO
Artikel-Nr.:
     6ER3V-53790
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     53790
EAN/GTIN:
     9004853537905
  • Inkl. AVR-Regelung für elektronische Verbraucher (zB. Melkroboter, Fütterungsanlagen, usw.)
  • Umfangreiche Anzeige- und Sicherheitsfunktionen Ampelanzeigen für einfachste Einstellung / Überwachung
    rot - gelb - grün: zur Frequenzüberwachung
    rot - grün: zur Spannungsüberwachung und Schieflastüberwachung (Asymmetrie)
  • Spannungs- sowie Leistungsanzeige (Ampere) für alle 3 Phasen mittels Multifunktionsanzeigemodul
  • Einstellbare Frequenz- und Spannungs- und Schieflastüberwachung (Asymmetrie)
  • 1h-Steckdose (Hausbetrieb)
Weitere Informationen:
Max. Leistung (400 V):
21.8 kVA
kont. Leistung (400 V):
19.8 kVA
min. Traktorleistung:
50 lbf/in²
Zapfwellendrehzahl:
430 UpM
Generator Drehzahl:
1500 UpM
Schutzart:
44 IP
Gewicht:
205 kg
Ursprungsland:
BE
Paketdiensfähig:
NEIN
Zapfwellen-Stromerzeuger Serie ECO - Energie für den Hausbet:
Basierend auf den ELMAG Zapfwellenstromerzeugern der Serie S
Einfachste Einstellung vom Traktorsitz aus:
Anzeigegeräte für Grundeinstellung zur einfachen Einstellung
Ausstattung::
- Hausbetrieb 400V/1h: 1x CEE 63A-5p<br/>- Abschaltung: Not-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.256,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.