Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Schlauchaufroller ZECA 804/8 9+1 m, 8x12 mm, max. 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Schlauchaufroller ZECA 804/8 9+1 m, 8x12 mm, max. 15 bar
Artikel-Nr.:
     6ER3V-44313
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     44313
EAN/GTIN:
     9004853443138
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
    Weitere Informationen:
    Ursprungsland:
    IT
    Paketdiensfähig:
    Ja
    "":
    ""
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 212,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.