Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR GENIUS PLUS 15 10x15 mm, komplett inkl. Slow-Motion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR GENIUS PLUS 15
Autom. Schlauchaufroller ROLL AIR GENIUS PLUS 15
Weitere Produktbilder
Artikel-Nr.:
     6ER3V-42245
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     42245
EAN/GTIN:
     9004853422454
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
  • Geschlossenes Kunststoffgehäuse
  • Robust und schlagfest
  • Schwenkbares Gehäuse auf stabiler Wand-/Deckenaufhängung aus Stahl
  • Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl
  • Hochwertige PU-Schläuche für Druckluft bis 15 bar
  • Abschaltbare Blockiervorrichtung
  • Schlauchführungsrollen bei Trommeleingang
  • Inkl. Stahl-Kupplung HIGH-FLOW und Stahl-Stecknippel
  • NEU: Autom. Rücklaufbremse SLOW MOTION verbaut
Weitere Informationen:
Schlauchqualität:
PU
Schlauch-Ø innen x außen:
10x15 mm
Schlauchlänge:
15 m
Schlauchlänge Zuleitung:
2 m
Max. Arbeitsdruck:
15 bar
Blockiervorrichtung abschaltbar:
Ja
Slow Motion verwendbar (optional):
Ja
Gewicht:
5.6 kg
Mit Schlauchanschluss:
Ja
Abmessungen LxBxH:
45x20x36 cm
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
"":
""
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 239,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.