Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrokettenzug EKZ 5000/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrokettenzug EKZ 5000/2
Elektrokettenzug EKZ 5000/2
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33354
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33354
EAN/GTIN:
     9004853333545
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug 6m
  • Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen
  • Die Lastscheibe, gefertigt aus hochpräzisem CNC-legiertem Stahl, gewährleistet eine geschmeidige Bewegung der Lastkette
  • Das Gehäuse besteht aus leichten, druckgegossenen Materialien, das gleichzeitig eine höhere Festigkeit und eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet
  • Intelligente Überlastschutzvorrichtung leitet bei Überlast die Kraft sicher vom Hubmotor ab
  • Dank Schrägverzahnungen wird die Geräuschentwicklung minimiert, was für eine besonders reibungslose Zahnradbewegung sorgt
  • Ausgestattet mit Siemens-Kondensator und einem Phasenfolge-Schutzrelais
  • Doppelte Sicherheit durch das automatische Stoppen des Hebezeugs an beiden Enden des Hakenwegs
Weitere Informationen:
Kapazität:
5000 kg
Hub:
6 m
Kettengröße:
11,2x34 mm
Anzahl Kettenstränge:
2
Geschwindigkeit:
3 / 1 m/min
Motorleistung:
3,6 / 1,2 kW
Abmessungen LxBxH:
787x460x910 mm
Gewicht:
146 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
"":
ELMAG-Elektrokettenzüge: Effizient, leistungsstark, sicher.
Weitere Suchbegriffe: elektro kettenzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.288,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.