Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Heizgerät EUROHEAT DE 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Heizgerät EUROHEAT DE 5000
Elektro-Heizgerät EUROHEAT DE 5000
Artikel-Nr.:
     6ER3V-33201
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     33201
EAN/GTIN:
     9004853332012
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
elektroheizer 5kw
elektroheizer
  • 2 Leistungsstufen
  • Einfache Temperaturregelung stufenlos einstellbar
  • Überhitzungsschutz
  • Hochwertige, langlebige Edelstahl-Rohrelemente
Weitere Informationen:
Leistung:
5 kW
Luftleistung:
320 m³/h
Netzspannung:
400 V
Abmessungen LxBxH:
270x255x405 mm
Gewicht:
5.8 kg
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
Ja
Serie EUROHEAT:
Elektrisch betriebene Heizgeräte ohne Abgase optimal für ges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 167,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.