Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Bubblemat Fliese Endmodul 0.5m x 0.5m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569769938
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Bubblemat für höchste Ansprüche, Gummi,schwarz

Ideal für statische Steharbeitsplätze
Die Noppen regen zu mehr Bewegung und Stimulanz
des Kreislaufes an, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.
Modulares System
Einfache und schnelle Verlängerung des Arbeitsbereiches.
Optionale Sicherheit
Typ Safety mit gelben Seitenrändern zur Sicherheitskennzeichnung.
Ausführung
Material: 100 % Naturgummi oder Nitrilgummi.
Oberseite: Noppen.
Materialstärke: 14,0 mm.



Spezielle Größen und Meterware auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endmodul
Abmessung BxL:
0,5x0,5 m
Stärke:
14 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,20*
€ 34,29*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,48*
€ 34,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,03*
€ 35,52*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 36,48*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 44,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.