Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundumreifungsgerät für 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundumreifungsgerät für 19mm
Rundumreifungsgerät für 19mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781435
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198172957
EAN/GTIN:
     4030198172957
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Rundumreifungsgerät

Flexible Anwendung
Für Stahlbänder von 0,45–0,8 mm.
Für Hochleistungsbänder von 0,45–0,63 mm.
Verschluss mittels Verschlusshülse.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für 19 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät bandbreite 19, einhebel verschlussgerät, einhebel-verschlussgerät banholzer, 30414733, Rundumreifungsgerät für 19mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.050,47*
€ 2.139,34*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.057,17*
€ 2.139,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.057,17*
€ 2.139,35*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.166,27*
€ 2.364,67*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,35*
€ 2.545,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,75*
€ 2.533,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.081,55*
€ 2.477,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,17*
€ 2.448,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.