Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Olefin Schmutzfangmatte rot 122X244 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777984
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     31053
EAN/GTIN:
     4260061892747
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
OLEFIN, Matte, rot

Vollsynthetische Schmutzfangmatte
Sicherer Halt mit elastischer Vinyl-Rückseite.
Auf Jahre unverwüstlich dank OLEFIN-Garn
Farbbeständige Fasern durch Düsenfärbung.
Hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
7 l Wasser je m².
Ausführung
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 3,0 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M.

Weitere Informationen:
Matten:
1200x2400 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,06*
€ 107,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,09*
€ 107,86*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,56*
€ 108,44*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 85,47*
€ 114,63*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,55*
€ 115,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
1 Stück enthält 3 m² (ab € 28,18667* pro m²)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
31054
ab € 84,09*
Sonstiges
Miltex
31052
ab € 83,98*
Sonstiges
Miltex
31051
ab € 84,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.