| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-777277 Herst.-Nr.: BZ 415.1 EAN/GTIN: 4031513001334 |
| |
|
| | |
| Rollenführung für Edelstahl-Schlauchaufroller Model BT 6000 Rostfrei Für hygienische Betriebe und aggressive Medien. Flexibler Flüssigkeitstransport Flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Wasser und Druckluft. Großer Mediendurchgang. Robuste Metallkonstruktion Mit wartungsfreier Kugellagerung. Arretierung mit 2 Einstiegsmöglichkeiten pro Umdrehung. Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten Montage möglich am Boden, Wand oder Decke. Sonderanfertigungen auf Wunsch Individuelle Konstruktionen auf Anfrage lieferbar. Schwenkbare Modelle auf Anfrage. Technische Daten Für Schlauchlängen von 20–50 m. Betriebsdruck: 30 bar. Lieferung erfolgt ohne Schlauch! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlauch trommel, 30645386, Aufroller, Edelstahl, für, Schläuche |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,32* | € 241,34* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,19* | € 241,35* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,18* | € 243,20* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 215,81* | € 248,49* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,88* | € 251,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|